Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - Trasp Box n.2 cartelliere e Zubehör

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - Trasp Box n.2 cartelliere e Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 013A

  • Selbstklebend - Nein

  • Beschriftung - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 234 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166134801

Sonepar Artikelnummer

120796631

Hersteller Artikelnummer

013A

Hersteller Typ

013A

Hersteller Artikel Nr.:

013A

Selbstklebend:

Nein

Beschriftung:

sonstige

Farbe:

sonstige

Länge:

234 mm

Transparent:

Nein

Magnetisch:

Nein

Breite:

180 mm

Höhe:

90 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

1.460 kg

Trasp Box n.2 cartelliere e Zubehör