Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - Trasp Micro Kit

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - Trasp Micro Kit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 003C/02

  • Selbstklebend - Nein

  • Beschriftung - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 210 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166133705

Sonepar Artikelnummer

120796627

Hersteller Artikelnummer

003C/02

Hersteller Typ

003C/02

Hersteller Artikel Nr.:

003C/02

Selbstklebend:

Nein

Beschriftung:

sonstige

Farbe:

sonstige

Länge:

210 mm

Transparent:

Nein

Magnetisch:

Nein

Breite:

170 mm

Höhe:

75 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.039 kg

Trasp Micro Kit