GRAFOPLAST - Trasp Micro Kit mit Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 003A
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - sonstige
Farbe - sonstige
Länge - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166133606
Sonepar Artikelnummer
120796625
Hersteller Artikelnummer
003A
Hersteller Typ
003A
Hersteller Artikel Nr.:
003A
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
sonstige
Länge:
210 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
170 mm
Höhe:
75 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.520 kg


