GRAFOPLAST - Vertical Halter Cabur 15x4mm 200 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 175A/15
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 15 mm
Höhe - 4 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166192351
Sonepar Artikelnummer
120797213
Hersteller Artikelnummer
175A/15
Hersteller Typ
175A/15
Hersteller Artikel Nr.:
175A/15
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
15 mm
Höhe:
4 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.074 kg
Vertical Halter Cabur 15x4mm 200 st, GRAFOPLAST


