GRAFOPLAST - Vertical Halter Siemens 15x4mm 200 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 175G/15
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 15 mm
Höhe - 4 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166192559
Sonepar Artikelnummer
120797217
Hersteller Artikelnummer
175G/15
Hersteller Typ
175G/15
Hersteller Artikel Nr.:
175G/15
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
15 mm
Höhe:
4 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.068 kg
Vertical Halter Siemens 15x4mm 200 st, GRAFOPLAST


