GRIPPLE - 1 Set Überspannung 3mm IB (30 kg), 10M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CTI310
Art der Entriegelung - Schlüssel-Entriegelung
Kabellänge - 10 m
Kabeldurchmesser - 3 mm
Material Sperrvorrichtung/Spanner - Zamak
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038006127037
Sonepar Artikelnummer
120745678
Hersteller Artikelnummer
CTI310
Hersteller Typ
CTI310
Hersteller Artikel Nr.:
CTI310
Art der Entriegelung:
Schlüssel-Entriegelung
Kabellänge:
10 m
Kabeldurchmesser:
3 mm
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
Zamak
Farbe:
Zink
Zulässige Nutzlast:
30 kg
Kabelmaterial:
Stahl
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
79070000
Gewicht:
1.000 kg


