GRIPPLE - 1 Set Überspannung 3mm IB (30 kg), 40M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CTI340
Art der Entriegelung - Schlüssel-Entriegelung
Kabellänge - 40 m
Kabeldurchmesser - 3 mm
Material Sperrvorrichtung/Spanner - Zamak
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038006127105
Sonepar Artikelnummer
120745685
Hersteller Artikelnummer
CTI340
Hersteller Typ
CTI340
Hersteller Artikel Nr.:
CTI340
Art der Entriegelung:
Schlüssel-Entriegelung
Kabellänge:
40 m
Kabeldurchmesser:
3 mm
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
Zamak
Farbe:
Zink
Zulässige Nutzlast:
30 kg
Kabelmaterial:
Stahl
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
79070000
Gewicht:
2.600 kg


