GRIPPLE - 1 Set Überspannung 3mm IB (30 kg), 4M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CTI34
Art der Entriegelung - Schlüssel-Entriegelung
Kabellänge - 4 m
Kabeldurchmesser - 3 mm
Material Sperrvorrichtung/Spanner - Zamak
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038006127112
Sonepar Artikelnummer
120745675
Hersteller Artikelnummer
CTI34
Hersteller Typ
CTI34
Hersteller Artikel Nr.:
CTI34
Art der Entriegelung:
Schlüssel-Entriegelung
Kabellänge:
4 m
Kabeldurchmesser:
3 mm
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
Zamak
Farbe:
Zink
Zulässige Nutzlast:
30 kg
Kabelmaterial:
Stahl
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
79070000
Gewicht:
0.600 kg


