GRIPPLE - 1 Set Überspannung 6mm IB (100 kg), 15M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CTI615
Art der Entriegelung - Schlüssel-Entriegelung
Kabellänge - 15 m
Kabeldurchmesser - 6 mm
Material Sperrvorrichtung/Spanner - Zamak
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038006127167
Sonepar Artikelnummer
120745686
Hersteller Artikelnummer
CTI615
Hersteller Typ
CTI615
Hersteller Artikel Nr.:
CTI615
Art der Entriegelung:
Schlüssel-Entriegelung
Kabellänge:
15 m
Kabeldurchmesser:
6 mm
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
Zamak
Farbe:
Zink
Zulässige Nutzlast:
100 kg
Kabelmaterial:
Stahl
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
79070000
Gewicht:
3.000 kg


