GRIPPLE - 1 Set Überspannung 6mm IB (100 kg), 30M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CTI630
Art der Entriegelung - Schlüssel-Entriegelung
Kabellänge - 30 m
Kabeldurchmesser - 6 mm
Material Sperrvorrichtung/Spanner - Zamak
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038006127198
Sonepar Artikelnummer
120745689
Hersteller Artikelnummer
CTI630
Hersteller Typ
CTI630
Hersteller Artikel Nr.:
CTI630
Art der Entriegelung:
Schlüssel-Entriegelung
Kabellänge:
30 m
Kabeldurchmesser:
6 mm
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
Zamak
Farbe:
Zink
Zulässige Nutzlast:
100 kg
Kabelmaterial:
Stahl
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
79070000
Gewicht:
5.500 kg


