Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRIPPLE - 10 Abstandhalter für G-Profile

GRIPPLE
kopierenkopieren
GRIPPLE - 10 Abstandhalter für G-Profile

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GSPACER

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 0 mm

  • Ausführung - sonstige

  • Rinnenbefestigung - schraubbar

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038006170736

Sonepar Artikelnummer

120745778

Hersteller Artikelnummer

GSPACER

Hersteller Typ

GSPACER

Hersteller Artikel Nr.:

GSPACER

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

0 mm

Ausführung:

sonstige

Rinnenbefestigung:

schraubbar

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Farbe:

Zink

Geeignet für Gitterrinne:

Nein

Geeignet für Kabelleiter:

Nein

Geeignet für Kabelrinne:

Nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

RAL-Nummer:

9006

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

83024190

Gewicht:

0.200 kg

Abstandhalter für senkrechte oder waagerechte Verbindungen 2er G-Profile, Mindestabstand 30cm L 325mm max. Betriebslast 30kg. (VPE 10 Stück)