GRIPPLE - 10 x Drahtseilhalter UniGrip QT Nr. 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UGT3ACC
Endbefestigung - sonstige
Art des Endanschlusses - Vierteldrehung
Kabeldurchmesser - 3 mm
Kabelmaterial - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038006162953
Sonepar Artikelnummer
120746424
Hersteller Artikelnummer
UGT3ACC
Hersteller Typ
UGT3ACC
Hersteller Artikel Nr.:
UGT3ACC
Endbefestigung:
sonstige
Art des Endanschlusses:
Vierteldrehung
Kabeldurchmesser:
3 mm
Kabelmaterial:
Stahl
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
Zamak
Zulässige Nutzlast:
110 kg
Mit dekorativer Verkleidung:
Nein
Art der Entriegelung:
Druckknopf
Kabellänge:
0 m
Oberflächenschutz:
verzinkt
Farbe:
Zink
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
79070000
Gewicht:
1.400 kg


