GRIPPLE - 10 x Einschlaganker M6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GRIPCHEV6
Ausführung - zum Einschlagen
Verankerung - Loch
Werkstoff der Hülse - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038006170620
Sonepar Artikelnummer
120745762
Hersteller Artikelnummer
GRIPCHEV6
Hersteller Typ
GRIPCHEV6
Hersteller Artikel Nr.:
GRIPCHEV6
Ausführung:
zum Einschlagen
Verankerung:
Loch
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge:
25 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73160000
Gewicht:
0.400 kg


