Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRIPPLE - 10 x Klammer T-Profil 24mm weiss

GRIPPLE
kopierenkopieren
GRIPPLE - 10 x Klammer T-Profil 24mm weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TWISTCLIPLW

  • Befestigungsart - Lamellenfuß

  • Anschlussart/-bauteil - Loch

  • Geeignet für Flanschstärke - 24 .. 25 mm

  • Werkstoff - Federstahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038006172884

Sonepar Artikelnummer

120746853

Hersteller Artikelnummer

TWISTCLIPLW

Hersteller Typ

TWISTCLIPLW

Hersteller Artikel Nr.:

TWISTCLIPLW

Befestigungsart:

Lamellenfuß

Anschlussart/-bauteil:

Loch

Geeignet für Flanschstärke:

24 .. 25 mm

Werkstoff:

Federstahl

Oberflächenschutz:

beschichtet

Gewindemaß (metrisch):

6

Rohr-/Kabeldurchmesser:

1 .. 3 mm

Scharnierend:

Nein

Scharnier justierbar:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Bruchlast:

20 N

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

73182900

Gewicht:

0.073 kg

Gewindeklammer weis zur Aufhängung von Leuchten, Baffeln oder Deckensegeln. Wird am T-Profil Unterhalb des Deckenrasters mit einer Vierteldrehung befestigt. Max. Nennlast 22 kg, Sicherheitsfaktor 3:1. Ideal mit Seilendendung Deko M6 oder Gewindeübergang E