GRIPPLE - 10 x Klammer T-Profil M6x11x25mm schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TWISTCLIPB
Befestigungsart - Lamellenfuß
Anschlussart/-bauteil - Gewinde
Geeignet für Flanschstärke - 24 .. 25 mm
Werkstoff - Federstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038006160980
Sonepar Artikelnummer
120746411
Hersteller Artikelnummer
TWISTCLIPB
Hersteller Typ
TWISTCLIPB
Hersteller Artikel Nr.:
TWISTCLIPB
Befestigungsart:
Lamellenfuß
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Geeignet für Flanschstärke:
24 .. 25 mm
Werkstoff:
Federstahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
Gewindemaß (metrisch):
6
Rohr-/Kabeldurchmesser:
6 mm
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Bruchlast:
20 N
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.600 kg


