GRIPPLE - 10 x Ringschraube höhenvstb.M10x200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - OEIL1020TD
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - C15 (Stahl)
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038006170996
Sonepar Artikelnummer
120745760
Hersteller Artikelnummer
OEIL1020TD
Hersteller Typ
OEIL1020TD
Hersteller Artikel Nr.:
OEIL1020TD
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
C15 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
10
Ösen-Innendurchmesser:
13 mm
Gewindemaß (imperial):
sonstige
Gewindesteigung:
1 mm
Gewindegänge pro Zoll:
1.5
Gesamtlänge:
200 mm
Vollgewinde:
Ja
Max. Belastung:
325 kg
Schwenkbar:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73181548
Gewicht:
1.700 kg


