GRIPPLE - 10 x Ringschraube höhenvstb.M8x200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - OEIL820TD
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - C15 (Stahl)
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038006171009
Sonepar Artikelnummer
120745759
Hersteller Artikelnummer
OEIL820TD
Hersteller Typ
OEIL820TD
Hersteller Artikel Nr.:
OEIL820TD
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
C15 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
8
Ösen-Innendurchmesser:
13 mm
Gewindemaß (imperial):
sonstige
Gewindesteigung:
1 mm
Gewindegänge pro Zoll:
1.25
Gesamtlänge:
200 mm
Vollgewinde:
Ja
Max. Belastung:
325 kg
Schwenkbar:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73181548
Gewicht:
1.700 kg


