Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRIPPLE - 10 x Winkelschutz magnet bis 3mm

GRIPPLE
kopierenkopieren
GRIPPLE - 10 x Winkelschutz magnet bis 3mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GRIPCISOM

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ecksattel

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - GB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038006170569

Sonepar Artikelnummer

120745784

Hersteller Artikelnummer

GRIPCISOM

Hersteller Typ

GRIPCISOM

Hersteller Artikel Nr.:

GRIPCISOM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ecksattel

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

39202029

Gewicht:

0.100 kg

10 x Winkelschutz aus Kunststoff magnetisch für Gripple Nr. 2 + 3. Kantenschutz speziell für Lüftungskanäle. Mit Drahtseilen bis 3 mm Durchmesser. Magnetausführung