GRIPPLE - 100 FRC clip double

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FRCD100PSSF
Länge - 260 mm
Ausführung - zweiseitig
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 - 16
Mit Dübel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038006253323
Sonepar Artikelnummer
120747157
Hersteller Artikelnummer
FRCD100PSSF
Hersteller Typ
FRCD100PSSF
Hersteller Artikel Nr.:
FRCD100PSSF
Länge:
260 mm
Ausführung:
zweiseitig
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:
16
Mit Dübel:
Ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
3.996 kg


