GRIPPLE - 100 FRC clip single

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FRCS100PSSF
Länge - 140 mm
Ausführung - einseitig
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 - 8
Mit Dübel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038006253316
Sonepar Artikelnummer
120747156
Hersteller Artikelnummer
FRCS100PSSF
Hersteller Typ
FRCS100PSSF
Hersteller Artikel Nr.:
FRCS100PSSF
Länge:
140 mm
Ausführung:
einseitig
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:
8
Mit Dübel:
Ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.843 kg


