GRIPPLE - 100 Stück. Vibrationsdämpferpad

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VDP100
Material Einlegeband - Gummi
Anwendung - Schiene
Breite - 30 mm
Stärke - 8.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038006249944
Sonepar Artikelnummer
120747060
Hersteller Artikelnummer
VDP100
Hersteller Typ
VDP100
Hersteller Artikel Nr.:
VDP100
Material Einlegeband:
Gummi
Anwendung:
Schiene
Breite:
30 mm
Stärke:
8.2 mm
Ausführungsform:
glatt
Farbe Einlegeband:
schwarz
Geräuschdämmung:
0 dB(A)
Bruchverlängerung:
0 %
Rückkehrelastizität:
0 %
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
40082900
Gewicht:
0.200 kg


