GRIPPLE - 100 x Beton+Holz Sechskantschraube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GRIPVCBB
Länge - 32 mm
Bohrlochdurchmesser - 5 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 8.8 (Stahl)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038006170606
Sonepar Artikelnummer
120745770
Hersteller Artikelnummer
GRIPVCBB
Hersteller Typ
GRIPVCBB
Hersteller Artikel Nr.:
GRIPVCBB
Länge:
32 mm
Bohrlochdurchmesser:
5 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
sonstige
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindedurchmesser:
5 mm
Min. Bohrlochtiefe:
35 mm
Schlüsselweite:
8 mm
Größe (TX):
0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.100 kg


