GRIPPLE - 100 x Betondeckenanker max.45kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GRIPCHW6
Ausführung - zum Einschlagen
Verankerung - Loch
Werkstoff der Hülse - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038006170590
Sonepar Artikelnummer
120745768
Hersteller Artikelnummer
GRIPCHW6
Hersteller Typ
GRIPCHW6
Hersteller Artikel Nr.:
GRIPCHW6
Ausführung:
zum Einschlagen
Verankerung:
Loch
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge:
60 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.100 kg


