GRIPPLE - 100 x Betonschraube 7,5x35 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GRIPBEO90
Länge - 35 mm
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 8.8 (Stahl)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038006170576
Sonepar Artikelnummer
120745765
Hersteller Artikelnummer
GRIPBEO90
Hersteller Typ
GRIPBEO90
Hersteller Artikel Nr.:
GRIPBEO90
Länge:
35 mm
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindedurchmesser:
6 mm
Min. Bohrlochtiefe:
38 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Größe (TX):
0
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.100 kg


