GRIPPLE - 100 x Betonschraube IG M8/M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GRIPVBFM8M10
Länge - 35 mm
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 8.8 (Stahl)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038006170934
Sonepar Artikelnummer
120745764
Hersteller Artikelnummer
GRIPVBFM8M10
Hersteller Typ
GRIPVBFM8M10
Hersteller Artikel Nr.:
GRIPVBFM8M10
Länge:
35 mm
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindedurchmesser:
6 mm
Min. Bohrlochtiefe:
38 mm
Schlüsselweite:
10 mm
Größe (TX):
0
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.100 kg


