Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRIPPLE - 100 x Holzschraubanker M6, max.10kg

GRIPPLE
kopierenkopieren
GRIPPLE - 100 x Holzschraubanker M6, max.10kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GRIPWSA

  • Werkstoff - Stahl

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Schraubsystem - Sechskant (hexagonal)

  • Länge - 50 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038006170477

Sonepar Artikelnummer

120745767

Hersteller Artikelnummer

GRIPWSA

Hersteller Typ

GRIPWSA

Hersteller Artikel Nr.:

GRIPWSA

Werkstoff:

Stahl

Gewindemaß (metrisch):

6

Schraubsystem:

Sechskant (hexagonal)

Länge:

50 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73182900

Gewicht:

0.100 kg

100 x Holzschraubanker M6, Maximale Nennlast 10 kg. M6 Anschlussgewinde, geeignet zur schnellen Befestigung in Holz, 5 mm Bohrloch. Ideal in Kombination mit einem Aufhängesystem mit Gewindeübergang M6