GRIPPLE - 100 x Ringanker max.53kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GRIPOEILM6
Länge - 80 mm
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 8.8 (Stahl)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038006170491
Sonepar Artikelnummer
120745769
Hersteller Artikelnummer
GRIPOEILM6
Hersteller Typ
GRIPOEILM6
Hersteller Artikel Nr.:
GRIPOEILM6
Länge:
80 mm
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
mit Öse
Schraubsystem:
sonstige
Gewindedurchmesser:
6 mm
Min. Bohrlochtiefe:
35 mm
Schlüsselweite:
0 mm
Größe (TX):
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.100 kg


