GRIPPLE - 10x C-Clip Zubehör für EP6-Drahtseil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ACCEP6
Endbefestigung - mit horizontalem Kabelclip (C-Clip)
Art des Endanschlusses - Abhängeseil
Kabeldurchmesser - 2 mm
Kabelmaterial - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038006129611
Sonepar Artikelnummer
120745702
Hersteller Artikelnummer
ACCEP6
Hersteller Typ
ACCEP6
Hersteller Artikel Nr.:
ACCEP6
Endbefestigung:
mit horizontalem Kabelclip (C-Clip)
Art des Endanschlusses:
Abhängeseil
Kabeldurchmesser:
2 mm
Kabelmaterial:
Stahl
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
Zamak
Zulässige Nutzlast:
45 kg
Mit dekorativer Verkleidung:
Nein
Art der Entriegelung:
Schlüssel-Entriegelung
Kabellänge:
0.2 m
Oberflächenschutz:
verzinkt
Farbe:
Zink
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
79070000
Gewicht:
0.100 kg


