GRIPPLE - 10x Federklappdübel mit Ringöse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GRIPCREUX6
Ausführung - zum Stecken
Verankerung - Loch
Werkstoff der Hülse - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038006170972
Sonepar Artikelnummer
120745783
Hersteller Artikelnummer
GRIPCREUX6
Hersteller Typ
GRIPCREUX6
Hersteller Artikel Nr.:
GRIPCREUX6
Ausführung:
zum Stecken
Verankerung:
Loch
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge:
60 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.100 kg


