Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRIPPLE - Adapter für Kabelkörbe max. 45kg

GRIPPLE
kopierenkopieren
GRIPPLE - Adapter für Kabelkörbe max. 45kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GRIPADAPTPZ

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - GB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038006160638

Sonepar Artikelnummer

120746332

Hersteller Artikelnummer

GRIPADAPTPZ

Hersteller Typ

GRIPADAPTPZ

Hersteller Artikel Nr.:

GRIPADAPTPZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

73181900

Gewicht:

0.100 kg

Adapter für Kabelkörbe und Gitterrinnen. Für Befestigungen an Kabelkörben mit einer Materialstärke bis zu 6 mm. Ideal zur schnellen und einfachen mehrstufigen Installation von Kabelkörben. Wird mit TPZ oder TPZPlus abgehängt