GRIPPLE - Angel Beschilderung SA Endung TCW 3M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ALSL513TCW
Endbefestigung - mit Clip für Schienen in Moduldecken
Art des Endanschlusses - Schildclip
Kabeldurchmesser - 1.5 mm
Kabelmaterial - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038006148223
Sonepar Artikelnummer
120745334
Hersteller Artikelnummer
ALSL513TCW
Hersteller Typ
ALSL513TCW
Hersteller Artikel Nr.:
ALSL513TCW
Endbefestigung:
mit Clip für Schienen in Moduldecken
Art des Endanschlusses:
Schildclip
Kabeldurchmesser:
1.5 mm
Kabelmaterial:
Stahl
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
Zamak
Zulässige Nutzlast:
5 kg
Mit dekorativer Verkleidung:
Ja
Art der Entriegelung:
Druckknopf
Kabellänge:
3 m
Oberflächenschutz:
verzinkt
Farbe:
Zink
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
79070000
Gewicht:
1.000 kg


