GRIPPLE - Angel Helix ZA Endung C-Clip 3mm 5M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ALCHX15CC3
Endbefestigung - mit horizontalem Kabelclip (C-Clip)
Art des Endanschlusses - Hartkunststoffwendel
Kabeldurchmesser - 1.5 mm
Kabelmaterial - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038006196583
Sonepar Artikelnummer
120746799
Hersteller Artikelnummer
ALCHX15CC3
Hersteller Typ
ALCHX15CC3
Hersteller Artikel Nr.:
ALCHX15CC3
Endbefestigung:
mit horizontalem Kabelclip (C-Clip)
Art des Endanschlusses:
Hartkunststoffwendel
Kabeldurchmesser:
1.5 mm
Kabelmaterial:
Stahl
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
Zamak
Zulässige Nutzlast:
15 kg
Mit dekorativer Verkleidung:
Ja
Art der Entriegelung:
Druckknopf
Kabellänge:
5 m
Oberflächenschutz:
verzinkt
Farbe:
Zink
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
79070000
Gewicht:
0.900 kg


