GRIPPLE - Angel Helix ZA Endung Deko 5M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ALCHX15TCW
Endbefestigung - mit Clip für Schienen in Moduldecken
Art des Endanschlusses - Hartkunststoffwendel
Kabeldurchmesser - 1.5 mm
Kabelmaterial - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038006196682
Sonepar Artikelnummer
120746769
Hersteller Artikelnummer
ALCHX15TCW
Hersteller Typ
ALCHX15TCW
Hersteller Artikel Nr.:
ALCHX15TCW
Endbefestigung:
mit Clip für Schienen in Moduldecken
Art des Endanschlusses:
Hartkunststoffwendel
Kabeldurchmesser:
1.5 mm
Kabelmaterial:
Stahl
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
Zamak
Zulässige Nutzlast:
5 kg
Mit dekorativer Verkleidung:
Ja
Art der Entriegelung:
Druckknopf
Kabellänge:
5 m
Oberflächenschutz:
verzinkt
Farbe:
Zink
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
79070000
Gewicht:
0.800 kg


