GRIPPLE - Angel IG M4 SA Endung Schlaufe 3M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ALSF413FR
Endbefestigung - mit Schleife
Art des Endanschlusses - Gewindemuffe
Kabeldurchmesser - 1.5 mm
Kabelmaterial - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038006145345
Sonepar Artikelnummer
120745229
Hersteller Artikelnummer
ALSF413FR
Hersteller Typ
ALSF413FR
Hersteller Artikel Nr.:
ALSF413FR
Endbefestigung:
mit Schleife
Art des Endanschlusses:
Gewindemuffe
Kabeldurchmesser:
1.5 mm
Kabelmaterial:
Stahl
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
Zamak
Zulässige Nutzlast:
15 kg
Mit dekorativer Verkleidung:
Ja
Art der Entriegelung:
Druckknopf
Kabellänge:
3 m
Oberflächenschutz:
verzinkt
Farbe:
Zink
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
79070000
Gewicht:
0.500 kg


