Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRIPPLE - Angel Nr. 1 Haken Endung C-Clip 3mm 5M

GRIPPLE
kopierenkopieren
GRIPPLE - Angel Nr. 1 Haken Endung C-Clip 3mm 5M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ALHK15CC3

  • Endbefestigung - mit horizontalem Kabelclip (C-Clip)

  • Art des Endanschlusses - Haken

  • Kabeldurchmesser - 1.5 mm

  • Kabelmaterial - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038006147479

Sonepar Artikelnummer

120745818

Hersteller Artikelnummer

ALHK15CC3

Hersteller Typ

ALHK15CC3

Hersteller Artikel Nr.:

ALHK15CC3

Endbefestigung:

mit horizontalem Kabelclip (C-Clip)

Art des Endanschlusses:

Haken

Kabeldurchmesser:

1.5 mm

Kabelmaterial:

Stahl

Material Sperrvorrichtung/Spanner:

Zamak

Zulässige Nutzlast:

15 kg

Mit dekorativer Verkleidung:

Ja

Art der Entriegelung:

Druckknopf

Kabellänge:

5 m

Oberflächenschutz:

verzinkt

Farbe:

Zink

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

79070000

Gewicht:

0.200 kg

Gripple Aufhängesystem C-Clip inkl. Angel mit Haken. Schnell, vielseitig einsetzbar und gebrauchsfertig. Besteht aus einem 5M-langen Drahtseil mit einem C-Clip für CTI3 sowie einem Drahtseilhalter Nr. 1 stufenlos verstellbar mit Justierschlüssel. Zulässig