GRIPPLE - Angel Scheibe SA Endung Schlaufe 2M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ALSD13FR
Endbefestigung - mit Schleife
Art des Endanschlusses - Scheibe
Kabeldurchmesser - 1.5 mm
Kabelmaterial - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038006145048
Sonepar Artikelnummer
120745389
Hersteller Artikelnummer
ALSD13FR
Hersteller Typ
ALSD13FR
Hersteller Artikel Nr.:
ALSD13FR
Endbefestigung:
mit Schleife
Art des Endanschlusses:
Scheibe
Kabeldurchmesser:
1.5 mm
Kabelmaterial:
Stahl
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
Zamak
Zulässige Nutzlast:
15 kg
Mit dekorativer Verkleidung:
Ja
Art der Entriegelung:
Druckknopf
Kabellänge:
3 m
Oberflächenschutz:
verzinkt
Farbe:
Zink
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
79070000
Gewicht:
0.900 kg


