Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRIPPLE - CB-Clip schwarz Ø5mm 100 stk

GRIPPLE
kopierenkopieren
GRIPPLE - CB-Clip schwarz Ø5mm 100 stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CBC53100P

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - Nein

  • Werkstoffgüte - GFK

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038006245984

Sonepar Artikelnummer

120746861

Hersteller Artikelnummer

CBC53100P

Hersteller Typ

CBC53100P

Hersteller Artikel Nr.:

CBC53100P

Werkstoff:

Kunststoff

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

GFK

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5002

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.080 kg

CB-Clip schwarz beugt das abheben und senken von kabelrinnen vor, für Kabeltragsysteme mit einer Stärke von 5mm, Installation durch Viertel-drehung - 100 stk pro Packung