Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRIPPLE - CB-Clip schwarz Ø5mm 20 stk

GRIPPLE
kopierenkopieren
GRIPPLE - CB-Clip schwarz Ø5mm 20 stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CBC520P

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - Nein

  • Werkstoffgüte - GFK

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038006163592

Sonepar Artikelnummer

120746847

Hersteller Artikelnummer

CBC520P

Hersteller Typ

CBC520P

Hersteller Artikel Nr.:

CBC520P

Werkstoff:

Kunststoff

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

GFK

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9005

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.080 kg

CB-Clip schwarz beugt das abheben und senken von kabelrinnen vor, für Kabeltragsysteme mit einer Stärke von 5mm, Installation durch Viertel-drehung - 20 stk pro Packung