Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRIPPLE - CRUFLEX Ø 48,3mm / Stärke 25mm Max. 35kg

GRIPPLE
kopierenkopieren
GRIPPLE - CRUFLEX Ø 48,3mm / Stärke 25mm Max. 35kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GC249E25CF

  • Werkstoff der Schelle - Polyurethan (PUR)

  • Nenndurchmesser - 1 1/2 Zoll (40)

  • Rohraußendurchmesser - 49 mm

  • Zulässige Nutzlast - 350 N

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038006138491

Sonepar Artikelnummer

120745629

Hersteller Artikelnummer

GC249E25CF

Hersteller Typ

GC249E25CF

Hersteller Artikel Nr.:

GC249E25CF

Werkstoff der Schelle:

Polyurethan (PUR)

Nenndurchmesser:

1 1/2 Zoll (40)

Rohraußendurchmesser:

49 mm

Zulässige Nutzlast:

350 N

Anschlussvorrichtung:

Innengewinde

Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:

M8/M10

Isolierstärke:

25 mm

Mit eingeschäumtem Bügel:

Ja

Dichte Isolierung:

70 kg/m³

Isolierungslänge:

50 mm

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

79070000

Gewicht:

0.200 kg

CRUFLEX-Isolierung (aus Polyisocyanurat) für Rohre mit Außen-Durchmesser 48,3 mm Stärke 25 mm. Max. Betriebslast 35 kg. Die Universalrohrschelle CRUFLEX ermöglicht eine schnelle Montage der Rohre. Sie gewährleistet eine durchgängige Isolierung ohne Wärmeb