Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRIPPLE - CRUPHEN Ø 42,4mm / Stärke 25mm Max. 35kg

GRIPPLE
kopierenkopieren
GRIPPLE - CRUPHEN Ø 42,4mm / Stärke 25mm Max. 35kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GC242E25CP

  • Werkstoff der Schelle - Polyisocyanurate (PIR)

  • Nenndurchmesser - DN 40

  • Rohraußendurchmesser - 42 mm

  • Zulässige Nutzlast - 350 N

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038006138644

Sonepar Artikelnummer

120745644

Hersteller Artikelnummer

GC242E25CP

Hersteller Typ

GC242E25CP

Hersteller Artikel Nr.:

GC242E25CP

Werkstoff der Schelle:

Polyisocyanurate (PIR)

Nenndurchmesser:

DN 40

Rohraußendurchmesser:

42 mm

Zulässige Nutzlast:

350 N

Anschlussvorrichtung:

Innengewinde

Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:

M8/M10

Isolierstärke:

25 mm

Mit eingeschäumtem Bügel:

Ja

Dichte Isolierung:

80 kg/m³

Isolierungslänge:

100 mm

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

79070000

Gewicht:

0.200 kg

CRUPHEN-Isolierung (Phenol) für Rohre mit Außen-Durchmesser 42,4 mm Stärke 25 mm. Max. Betriebslast 35 kg. Die Universalrohrschelle CRUPHEN ermöglicht eine schnelle Montage der Rohre. Sie gewährleistet eine durchgängige Isolierung ohne Wärmebrücken. Viels