Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRIPPLE - CRUPHEN Ø 48,3mm / Stärke 30mm Max. 35kg

GRIPPLE
kopierenkopieren
GRIPPLE - CRUPHEN Ø 48,3mm / Stärke 30mm Max. 35kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GC249E30CP

  • Werkstoff der Schelle - Polyisocyanurate (PIR)

  • Nenndurchmesser - 1 1/2 Zoll (40)

  • Rohraußendurchmesser - 49 mm

  • Zulässige Nutzlast - 350 N

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038006138736

Sonepar Artikelnummer

120745653

Hersteller Artikelnummer

GC249E30CP

Hersteller Typ

GC249E30CP

Hersteller Artikel Nr.:

GC249E30CP

Werkstoff der Schelle:

Polyisocyanurate (PIR)

Nenndurchmesser:

1 1/2 Zoll (40)

Rohraußendurchmesser:

49 mm

Zulässige Nutzlast:

350 N

Anschlussvorrichtung:

Innengewinde

Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:

M8/M10

Isolierstärke:

30 mm

Mit eingeschäumtem Bügel:

Ja

Dichte Isolierung:

80 kg/m³

Isolierungslänge:

100 mm

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

79070000

Gewicht:

0.200 kg

CRUPHEN-Isolierung (Phenol) für Rohre mit Außen-Durchmesser 48,3 mm Stärke 30 mm. Max. Betriebslast 35 kg. Die Universalrohrschelle CRUPHEN ermöglicht eine schnelle Montage der Rohre. Sie gewährleistet eine durchgängige Isolierung ohne Wärmebrücken. Viels