Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRIPPLE - CT-Clip Grau 2mm 100 stk

GRIPPLE
kopierenkopieren
GRIPPLE - CT-Clip Grau 2mm 100 stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CTC2100P

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - Nein

  • Werkstoffgüte - GFK

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038006245953

Sonepar Artikelnummer

120746858

Hersteller Artikelnummer

CTC2100P

Hersteller Typ

CTC2100P

Hersteller Artikel Nr.:

CTC2100P

Werkstoff:

Kunststoff

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

GFK

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7004

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

39202080

Gewicht:

0.080 kg

CT-Clip Grau 2mm 100 stk