Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRIPPLE - Fast Trak J-Hook Durchmesser max. 50 mm

GRIPPLE
kopierenkopieren
GRIPPLE - Fast Trak J-Hook Durchmesser max. 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FTJH2IN

  • Ausführung - Einzel

  • Anzahl der Haken - 1

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038006250520

Sonepar Artikelnummer

120747072

Hersteller Artikelnummer

FTJH2IN

Hersteller Typ

FTJH2IN

Hersteller Artikel Nr.:

FTJH2IN

Ausführung:

Einzel

Anzahl der Haken:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

verzinkt

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Durchmesser:

50 mm

Höhe:

125.6 mm

Nutzbarer Querschnitt:

1960 mm²

Tragfähigkeit:

50 N

Verstellbar:

Ja

Koppelbar:

Ja

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

83024190

Gewicht:

0.041 kg

Fast Trak J-Hook Durchmesser bis max. 50 mm - Betriebslast max. 5kg