Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRIPPLE - G-Profil Kabeltragkonsole L = 100mm

GRIPPLE
kopierenkopieren
GRIPPLE - G-Profil Kabeltragkonsole L = 100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G100

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 100 mm

  • Ausführung - Abhängebügel (C-Bügel)

  • Rinnenbefestigung - schraubbar

  • Tragfähigkeit - 600 N

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038006170705

Sonepar Artikelnummer

120745774

Hersteller Artikelnummer

G100

Hersteller Typ

G100

Hersteller Artikel Nr.:

G100

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50 .. 100 mm

Ausführung:

Abhängebügel (C-Bügel)

Rinnenbefestigung:

schraubbar

Tragfähigkeit:

600 N

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Farbe:

Zink

Geeignet für Gitterrinne:

Ja

Geeignet für Kabelleiter:

Nein

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Geeignet für Funktionserhalt:

Ja

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

RAL-Nummer:

9006

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

83024190

Gewicht:

0.600 kg

G-Profil für Kabeltragsysteme mit einer Länge von 100mm (geeignet für Kabelschienen und Gitterrinnen), Kann mit einem Gripple Y-Fit mit Haken eingesetzt werden. Maximale Betriebslast 0-60 kg. Das neue G-Profil wurde eigens für die Abhängung und Wandmontag