GRIPPLE - HF Classic Nr. 3 mit Gewinde M6 5M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HF35EF6
Endbefestigung - mit Gewindeende
Art des Endanschlusses - Abhängeseil
Kabeldurchmesser - 3 mm
Kabelmaterial - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038006110787
Sonepar Artikelnummer
120745050
Hersteller Artikelnummer
HF35EF6
Hersteller Typ
HF35EF6
Hersteller Artikel Nr.:
HF35EF6
Endbefestigung:
mit Gewindeende
Art des Endanschlusses:
Abhängeseil
Kabeldurchmesser:
3 mm
Kabelmaterial:
Stahl
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
Zamak
Zulässige Nutzlast:
90 kg
Mit dekorativer Verkleidung:
Nein
Art der Entriegelung:
Schlüssel-Entriegelung
Kabellänge:
5 m
Oberflächenschutz:
verzinkt
Farbe:
Zink
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
79070000
Gewicht:
2.400 kg


