Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRIPPLE - HF Classic Nr. 3 mit Lasche/Öse 45° 5M

GRIPPLE
kopierenkopieren
GRIPPLE - HF Classic Nr. 3 mit Lasche/Öse 45° 5M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HF35EO45

  • Endbefestigung - mit Öse

  • Art des Endanschlusses - Abhängeseil

  • Kabeldurchmesser - 3 mm

  • Kabelmaterial - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038006124999

Sonepar Artikelnummer

120745075

Hersteller Artikelnummer

HF35EO45

Hersteller Typ

HF35EO45

Hersteller Artikel Nr.:

HF35EO45

Endbefestigung:

mit Öse

Art des Endanschlusses:

Abhängeseil

Kabeldurchmesser:

3 mm

Kabelmaterial:

Stahl

Material Sperrvorrichtung/Spanner:

Zamak

Zulässige Nutzlast:

90 kg

Mit dekorativer Verkleidung:

Nein

Art der Entriegelung:

Schlüssel-Entriegelung

Kabellänge:

5 m

Oberflächenschutz:

verzinkt

Farbe:

Zink

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

79070000

Gewicht:

4.000 kg

Gripple Aufhängesystem HF Classic: Schnell, vielseitig einsetzbar und gebrauchsfertig. Besteht aus einem 5M-langen Drahtseil mit Öse/Lasche 45 Grad (EO45) und einem selbstblockierenden und verstellbaren Drahtseilhalter Nr. 3. Zulässige Betriebslast 45-90