GRIPPLE - HF Nr.2 aus Edelstahl mit Gewinde M6 3M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - INOX23EF6
Endbefestigung - mit Gewindeende
Art des Endanschlusses - Abhängeseil
Kabeldurchmesser - 2 mm
Kabelmaterial - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038006119582
Sonepar Artikelnummer
120745711
Hersteller Artikelnummer
INOX23EF6
Hersteller Typ
INOX23EF6
Hersteller Artikel Nr.:
INOX23EF6
Endbefestigung:
mit Gewindeende
Art des Endanschlusses:
Abhängeseil
Kabeldurchmesser:
2 mm
Kabelmaterial:
rostfreier Stahl
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
rostfreier Stahl
Zulässige Nutzlast:
45 kg
Mit dekorativer Verkleidung:
Nein
Art der Entriegelung:
Schlüssel-Entriegelung
Kabellänge:
3 m
Oberflächenschutz:
verzinkt
Farbe:
Zink
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269096
Gewicht:
0.800 kg


