Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRIPPLE - Höhenverstellbarer QT Rohrschellenadapt.

GRIPPLE
kopierenkopieren
GRIPPLE - Höhenverstellbarer QT Rohrschellenadapt.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GRIPQTAM8

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Gewindeart - metrisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038006172921

Sonepar Artikelnummer

120747071

Hersteller Artikelnummer

GRIPQTAM8

Hersteller Typ

GRIPQTAM8

Hersteller Artikel Nr.:

GRIPQTAM8

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewindemaß (metrisch):

6

Gewindeart:

metrisch

Mit Feder:

Nein

Gewindemaß (imperial):

sonstige

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

79070000

Gewicht:

2.900 kg

Höhenverstellbarer QT Rohrschellenadapter 100 Stk. Pro Packung