Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRIPPLE - PB Platine 340. L=340 mm

GRIPPLE
kopierenkopieren
GRIPPLE - PB Platine 340. L=340 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GRIPWB34

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Schienenbreite - 6 mm

  • Schienenhöhe - 38 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038006249982

Sonepar Artikelnummer

120746849

Hersteller Artikelnummer

GRIPWB34

Hersteller Typ

GRIPWB34

Hersteller Artikel Nr.:

GRIPWB34

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Schienenbreite:

6 mm

Schienenhöhe:

38 mm

Länge:

340 mm

Doppelseitig:

Ja

Zulässige Nutzlast:

750 N

Lackiert:

Nein

Mit Mennige gestrichen:

Nein

Beschichtet:

Nein

Materialstärke:

2 mm

Lochung:

Ja

Schlitzbreite:

40 mm

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

83024190

Gewicht:

1.350 kg

Die PB Platine 340 dient zur direkten Befestigung des PB Sets an der Wand. Geeignet zur Zubehör Abhängung aller Rohrleitungsarten.