Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRIPPLE - Spreader Band bis Ø3 mm. L=300 mm

GRIPPLE
kopierenkopieren
GRIPPLE - Spreader Band bis Ø3 mm. L=300 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GRIPSPB

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - GB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038006171634

Sonepar Artikelnummer

120746333

Hersteller Artikelnummer

GRIPSPB

Hersteller Typ

GRIPSPB

Hersteller Artikel Nr.:

GRIPSPB

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

39023000

Gewicht:

0.100 kg

Spreader Band für Drahtseile mit einem Durchmesser von 2 und 3 mm. Standardlänge: 300 mm. Dient als Ummantelungsschutz bei der Abhängung von Kältemittelleitungen. Wird in das tragende Seile eingeclipst. Sehr gute Kombination mit Universalrohrschelle, sowi